Gewiss - DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION 24 - GW96017

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564062573

Réf. Sonepar

00047406257

Réf. Fournisseur

GW96017

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

DÉCLENCHEURS À MANQUE DE TENSION - 24VCA/CC - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..