Gewiss - DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION 48 - GW96018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 48 V
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564089204
Réf. Sonepar
00047408920
Réf. Fournisseur
GW96018
Marque
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
48 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


