Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC NO - GW12712

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de message - acoustique

  • couleur - autre

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564267497

Réf. Sonepar

00047426749

Réf. Fournisseur

GW12712

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

type de message:

acoustique

couleur:

autre

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Non

détecte le gaz naturel:

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Non

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Oui

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Non

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Oui

détecte des gaz explosifs:

Oui

détecte des gaz inflammables:

Oui

détecte des gaz toxiques:

Oui

largeur:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

autonome:

Oui

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

courant de commutation assigné:

10 A

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

volume:

85 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

longueur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

DÉTECTEUR GAZ MÉTHANE - 12Vca - 2 MODULES - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..