Gewiss - DETECTEUR CH4 SYSTEM BL - GW20867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de message - acoustique
couleur - blanc
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564289321
Réf. Sonepar
00047428932
Réf. Fournisseur
GW20867
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
type de message:
acoustique
couleur:
blanc
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Non
détecte le gaz naturel:
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte le méthane (CH4):
Oui
détecte le gaz anesthésique:
Non
détecte le propane (C3H8):
Non
détecte le gaz irritant:
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Oui
détecte des gaz explosifs:
Oui
détecte des gaz inflammables:
Oui
détecte des gaz toxiques:
Oui
largeur:
44 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.



