Gewiss - DÉTECTEUR FUMÉES ZIGBEE - GWA1512

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DÉTECTEUR FUMÉES ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de fumée

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564736528

Réf. Sonepar

00047473652

Réf. Fournisseur

GWA1512

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de fumée

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DÉTECTEUR DE FUMÉES - IP20 - BL - ZIGBEE

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs de commande et de contrôle sans fil basés sur la technologie ZigBee qui offrent des solutions innovantes dans la rénovation des bâtiments, en minimisant les interventions sur les structures. ZigBee est un système sûr et fiable : les données échangées sont cryptées et chaque nœud du réseau assure systématiquement l'accessibilité entre tous les appareils (réseau maillé). Les dispositifs ZigBee enrichissent la gamme des solutions domotiques Gewiss et peuvent être gérés par une application, pour smartphone ou tablette, en utilisant la passerelle Smart Gateway.