Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EASY NO - GW12756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564277946
Réf. Sonepar
00047427794
Réf. Fournisseur
GW12756
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.15 W
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.