Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EASY TITANE - GW14756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
matériau - plastique
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564277991
Réf. Sonepar
00047427799
Réf. Fournisseur
GW14756
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
couleur:
titane
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
30...30 °
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
5 min
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.


