Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB BEIGE - GW13786

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035074196

Réf. Sonepar

00047507419

Réf. Fournisseur

GW13786

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

beige

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.15 W

IR MOTION DETECTOR WITH TWILIGHT SENSOR - KNX - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS