Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB BL - GW10786

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564263857

Réf. Sonepar

00047426385

Réf. Fournisseur

GW10786

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.15 W

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR AVEC CRÉPUSCULAIRE - KNX - 2 MODULES - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.