Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB BL. SAT. - GW15786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035076893
Réf. Sonepar
00047507689
Réf. Fournisseur
GW15786
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.15 W


