Gewiss - DETECTEUR IR+CREPUSCULAIRE EIB NO - GW12786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564278646
Réf. Sonepar
00047427864
Réf. Fournisseur
GW12786
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.15 W
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.