Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DÉTECTEUR MVT. ET LUMINOSITÉ ZIGBEE - GWA1511

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DÉTECTEUR MVT. ET LUMINOSITÉ ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 240 min

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564736511

Réf. Sonepar

00047473651

Réf. Fournisseur

GWA1511

Marque

Gewiss

modèle:

détecteur de mouvement

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

240 min

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Non

largeur de portée max.:

6 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

30 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MOTION SENSOR - BL - IP30 - ZIGBEE

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs de commande et de contrôle sans fil basés sur la technologie ZigBee qui offrent des solutions innovantes dans la rénovation des bâtiments, en minimisant les interventions sur les structures. ZigBee est un système sûr et fiable : les données échangées sont cryptées et chaque nœud du réseau assure systématiquement l'accessibilité entre tous les appareils (réseau maillé). Les dispositifs ZigBee enrichissent la gamme des solutions domotiques Gewiss et peuvent être gérés par une application, pour smartphone ou tablette, en utilisant la passerelle Smart Gateway.