Gewiss - DIMMER UNIVERSALE ROTATICO AVORIO - GW11566

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DIMMER UNIVERSALE ROTATICO AVORIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564895133

Réf. Sonepar

00047489513

Réf. Fournisseur

GW11566

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

ELECTRONIC, UNIVERSAL ROTATING REGULATOR - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULE - IVORY - CHORUS