Gewiss - DIS.D.M.1P+N C10 IDN 10MA 230V 3KA SY/WT - GW20438

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DIS.D.M.1P+N C10 IDN 10MA 230V 3KA SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564079700

Réf. Sonepar

00047005180

Réf. Fournisseur

GW20438

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.01 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

230 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

0.23 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

caractéristique de déconnexion:

non retardé

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

30 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL - 230Vca - CLASSE A - 1P+N 10A 3kA 10mA COURBE C - 2 MODULES - SYSTEM WHITE

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.