Gewiss - DISJON.MAGN.-THERM.COMP.2P B6 6KA 1M - GW90345

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJON.MAGN.-THERM.COMP.2P B6 6KA 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564776814

Réf. Sonepar

00047003947

Réf. Fournisseur

GW90345

Marque

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

72 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

7.5 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.12 W

DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE COMPACT - MTC 60 - 2P B COURBE 6A - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 MCB répond à toutes les exigences de protection contre les surcharges et les courts-circuits de toutes les applications domestiques, tertiaires et industrielles. La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques compactes MTC (de 2 à 32 A, en courbes B et C jusqu’à 10 kA), des disjoncteurs magnétothermiques conventionnels MT (de 1 à 63 A, en courbes B, C et D jusqu’à 25 kA) et des disjoncteurs magnétothermiques haute performance MTHP (de 20 à 125 A, en courbes C et D jusqu’à 25 kA)..