Gewiss - DISJONC.MAGNÉTIQUE 1P+N C16 3KA 230V RO - GW20456

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJONC.MAGNÉTIQUE 1P+N C16 3KA 230V RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564126404

Réf. Sonepar

00047005187

Réf. Fournisseur

GW20456

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

30 mm

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP41

antidéflagration:

Non

DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL - POUR LIGNES RÉSERVÉES - 1P+N 16A 3kA 6mA COURBE C - 1 MODULE - ROUGE - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.