Gewiss - DISJONCT. 1P C16 3KA 230V CA 1M BEIGE - GW13463

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJONCT.  1P C16 3KA 230V CA 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035073281

Réf. Sonepar

00047507328

Réf. Fournisseur

GW13463

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

20 mm

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

montage encastré:

Oui

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP41

section de raccordement cable souple:

0...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...4 mm²

antidéflagration:

Non

MINIATURE CIRCUIT BREAKER - C CHARACTERISTIC - 1P 16A 230Vac - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS