Gewiss - DISPOSITIF PORTE TRANSPONDEUR NO - GW12682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - carte à puce
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564426016
Réf. Sonepar
00047442601
Réf. Fournisseur
GW12682
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
carte à puce
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.