Gewiss - DISPOSITIF PROGR.TRANSPONDEUR TITANE - GW14683

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISPOSITIF PROGR.TRANSPONDEUR TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - saillie

  • couleur - titane

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564426474

Réf. Sonepar

00047442647

Réf. Fournisseur

GW14683

Marque

Gewiss

modèle:

carte à puce

mode de pose:

saillie

couleur:

titane

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

DISPOSITIF DE PROGRAMMATION TRANSPONDEUR - 3 MODULES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.