Gewiss - DISPOSITIF PROGRA.TRANSPONDEUR BL - GW10683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau - plastique
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564426450
Réf. Sonepar
00047442645
Réf. Fournisseur
GW10683
Marque
Gewiss
modèle:
carte à puce
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


