Gewiss - DOMO CENTER - CHANNEL CROSSING FLOOR - GWN1133


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage à côté d'une armoire - Non
montage sur une armoire - Non
montage sous une armoire - Oui
hauteur - 550 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564832725
Réf. Sonepar
00047483272
Réf. Fournisseur
GWN1133
Réf. Commerciale
Gewiss
montage à côté d'une armoire:
Non
montage sur une armoire:
Non
montage sous une armoire:
Oui
hauteur:
550 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
75 mm
DOMO CENTER - CANALISATION DE TRAVERSÉE DE PLANCHER ET DE LIASON BACS DE FOND
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.