Gewiss - DOMO CENTER DOOR METAL RAL9003 H.1800 - GWN1111XB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 642 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564832671
Réf. Sonepar
00047483267
Réf. Fournisseur
GWN1111XB
Marque
Gewiss
modèle:
porte à butée
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
642 mm
hauteur:
1794 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
18.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.


