Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DOMO CENTER DOOR SMOKED TR.GLASS H.1800 - GWN1111CF

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER DOOR SMOKED TR.GLASS H.1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 642 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832633

Réf. Sonepar

00047483263

Réf. Fournisseur

GWN1111CF

Marque

Gewiss

modèle:

porte à butée

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

642 mm

hauteur:

1794 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

18.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

DOMO CENTER - PORTE - EN VERRE TRANSPARENT FUMÉ - H.1800

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.