Gewiss - DOMO CENTER ENCLOSURE 40M DOOR GLASS - GWN1051XB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 642 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564832534
Réf. Sonepar
00047483253
Réf. Fournisseur
GWN1051XB
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte partielle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
642 mm
hauteur:
298 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
18.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.