Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DOMO CENTER-FRONT.CENTROSTELLA SOTTOPORT - GWN1122XB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER-FRONT.CENTROSTELLA SOTTOPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 525.5 mm

  • type de couverture - regard

  • profondeur - 17.2 mm

  • avec bornes N-PE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564884014

Réf. Sonepar

00047488401

Réf. Fournisseur

GWN1122XB

Marque

Gewiss

hauteur:

600 mm

largeur:

525.5 mm

type de couverture:

regard

profondeur:

17.2 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

DOMO CENTER - PLASTRON OUVERT- H.600 - POUR CENTRO STELLA GWN1031 - BL RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.