Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DOMO CENTER FUNCT.FR.H.300 BACK-M.PLATE - GWN1022

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER FUNCT.FR.H.300 BACK-M.PLATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 290 mm

  • largeur - 571 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832473

Réf. Sonepar

00047483247

Réf. Fournisseur

GWN1022

Marque

Gewiss

hauteur:

290 mm

largeur:

571 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

DOMO CENTER - CHASSIS FONCTIONNEL - MÉTAL - H.300 - PLAQUE DE FOND

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.