Gewiss - DOMO CENTER FUNCTIONAL FRAMES H.600 - GWN1014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 4
hauteur - 590 mm
largeur - 571 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 20
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564832466
Réf. Sonepar
00047483246
Réf. Fournisseur
GWN1014
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de rails DIN:
4
hauteur:
590 mm
largeur:
571 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
20
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.