Gewiss - DOMO CENTER H.300 VELIA PANEL RAL9003 - GWN1077XB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 642 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564832602
Réf. Sonepar
00047483260
Réf. Fournisseur
GWN1077XB
Marque
Gewiss
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
642 mm
hauteur:
299 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
18.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.


