Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2400 DOOR GLASS R.9003 - GWN1801XB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 20
hauteur - 2400 mm
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564832404
Réf. Sonepar
00047006265
Réf. Fournisseur
GWN1801XB
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
20
hauteur:
2400 mm
largeur:
590 mm
profondeur:
85 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP40
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
125 A
profondeur d'encastrement:
85 mm
profondeur intérieure:
85 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
nombre de modules:
7
nombre de rangées:
14
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.


