Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2700 DOOR&PANEL MIRROR - GWN1431CP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 20
hauteur - 2700 mm
largeur - 642 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564837010
Réf. Sonepar
00047483701
Réf. Fournisseur
GWN1431CP
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
20
hauteur:
2700 mm
largeur:
642 mm
profondeur:
25 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP40
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
125 A
profondeur d'encastrement:
85 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
nombre de modules:
6
nombre de rangées:
4
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.


