Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - DOMO CENTER PANEL W.OUT WINDOWS H.900 - GWN1066XB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER PANEL W.OUT WINDOWS H.900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque de devant

  • matériau - métal

  • largeur - 642 mm

  • hauteur - 899 mm

  • profondeur - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832565

Réf. Sonepar

00047483256

Réf. Fournisseur

GWN1066XB

Marque

Gewiss

modèle:

plaque de devant

matériau:

métal

largeur:

642 mm

hauteur:

899 mm

profondeur:

18.5 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

DOMO CENTER - PANNEAU PLEIN - MÉTAL - H.900 - BL RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.