Gewiss - DOMO CENTER UNDERDOOR 40M - GWN1121XB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER UNDERDOOR 40M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 299 mm

  • largeur - 525.5 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 20

  • type de couverture - avec échancrure

  • profondeur - 27.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832688

Réf. Sonepar

00047483268

Réf. Fournisseur

GWN1121XB

Réf. Commerciale

Gewiss

hauteur:

299 mm

largeur:

525.5 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

20

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

27.3 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

DOMO CENTER - PLASTRON OUVERT- MÉTAL - 40 MODULES - SOUS PORTE

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.