Gewiss - DOUBLE USB POWER SUPPLY 1M WHITE - GW11450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - support de module
couleur - autre
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035020742
Réf. Sonepar
00047502074
Réf. Fournisseur
GW11450
Réf. Commerciale
Gewiss
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
autre
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
douille
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
consommation d'énergie:
15 W