Gewiss - DUAL USB CHAR.A+C 5V 3A 1M BLA.SAT. - GW15449

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DUAL USB CHAR.A+C 5V 3A 1M BLA.SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035088698

Réf. Sonepar

00047508869

Réf. Fournisseur

GW15449

Réf. Commerciale

Gewiss

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

douille

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

45.9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

consommation d'énergie:

15 W

DUAL USB CHAR.A+C 5V 3A 1M BL SATIN