Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - EASY DIMMER ACTUATOR LED CCD CHORUS - GW90855

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - EASY DIMMER ACTUATOR LED CCD CHORUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564805446

Réf. Sonepar

00047005518

Réf. Fournisseur

GW90855

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

700 mA

tension:

12...48 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

ACTIONNEUR VARIATEUR PAR DIODES LED - EASY - CVD - 12-48 Vcc - 4 MODULES DIN - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.