Gewiss - ÉCROU DE FIXATION EN POLYMÈRE - PG48 - GW52350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564772571
Réf. Sonepar
00047003554
Réf. Fournisseur
GW52350
Réf. Commerciale
Gewiss
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.59 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
8 mm
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..