Gewiss - ÉCROU DE FIXATION EN POLYMÈRE - PG9 - GW52342

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ÉCROU DE FIXATION EN POLYMÈRE - PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564914766

Réf. Sonepar

00047003546

Réf. Fournisseur

GW52342

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.41 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

5 mm

ÉCROU DE FIXATION HEXAGONAL - EN NYLON - PAS PG9 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..