Gewiss - EMBASE 1P.SYSTEM MONT.RAIL EN50022 - GW26409

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - EMBASE 1P.SYSTEM MONT.RAIL EN50022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Rail DIN

  • mode de pose - fixation à clips

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 1

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564002234

Réf. Sonepar

00047005484

Réf. Fournisseur

GW26409

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

Rail DIN

mode de pose:

fixation à clips

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

avant et arrière

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT POUR MONTAGE COMPOSANTS SÉRIE SYSTEM RAIL DIN - 1 POSTE - 1,5MODULES DIN

Les Atouts de la gamme:

Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..