Gewiss - FAN FOR WALL CABINETS - GW38485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 138 m³/h
type de tension - AC
couleur - noir
mode de pose - fixation à vis
nombre de ventilateurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035013423
Réf. Sonepar
00047501342
Réf. Fournisseur
GW38485
Marque
Gewiss
flux volumique, à soufflage libre:
138 m³/h
type de tension:
AC
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
1
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
28 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.


