Gewiss - FICHE DROITE 2P+T 16A UNEL BL. - GW28011

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FICHE DROITE 2P+T 16A UNEL BL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • modèle - fiche CEE 7/4 (Typ F)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564024595

Réf. Sonepar

00047433606

Réf. Fournisseur

GW28011

Réf. Commerciale

Gewiss

couleur:

blanc

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

fiche d'adaptation:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

FICHE MOBIL - DROITE - STANDARD ALLEMAND/FRANÇAIS - 2P+T 10 /16A 250Vca - BL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches, de prises, d'adaptateurs et de prises mobiles multiples pour les exigences les plus courantes de prélèvement d'énergie dans un cadre résidentiel.