Gewiss - FIXED SHELF 10" DEPTH 150MM.1U - GW38444

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FIXED SHELF 10" DEPTH 150MM.1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • matériau - métal

  • largeur - 254.6 mm

  • hauteur - 44.9 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035013126

Réf. Sonepar

00047501312

Réf. Fournisseur

GW38444

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

tablette d'étagère

matériau:

métal

largeur:

254.6 mm

hauteur:

44.9 mm

profondeur:

150 mm

capacité de charge max.:

10 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

10'' FIXED SHELF - DEPTH 150MM - 1U - BLACK

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.