Gewiss - FIXED SHELF 19" DEPTH 360MM - GW38608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 89.8 mm
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035013492
Réf. Sonepar
00047501349
Réf. Fournisseur
GW38608
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
tablette d'étagère
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
89.8 mm
profondeur:
360 mm
capacité de charge max.:
20 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.