Gewiss - FK 15/25F VERT-TYPE ICA AVEC TIRE FILS - DX15325R - DX15325R

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FK 15/25F VERT-TYPE ICA AVEC TIRE FILS - DX15325R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • couleur - vert

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - souple

Conditionnement

  • 75 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035440878

Réf. Sonepar

00047504243

Réf. Fournisseur

DX15325R

Marque

Gewiss

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

18.3 mm

couleur:

vert

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

souple

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Non

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

FK 15/25F VERT-TYPE ICA AVEC TIRE FILS

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.