Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - FRAISE DE PERCEUSE PUOR TABLEAUX METAL - GW52412

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FRAISE DE PERCEUSE PUOR TABLEAUX METAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - mm

  • diamètre d'alésage max. - 40 mm

  • finition en métal dur - Non

  • avec brise-arêtes - Non

  • diamètre d'alésage min. - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564033467

Réf. Sonepar

00047403346

Réf. Fournisseur

GW52412

Marque

Gewiss

unité de mesure:

mm

diamètre d'alésage max.:

40 mm

finition en métal dur:

Non

avec brise-arêtes:

Non

diamètre d'alésage min.:

24 mm

matière de coupe:

autre

nombre de lames:

1

avec canal de refroidissement:

Non

rainure hélicoïdale:

Non

pointe de centrage:

Non

pointe de centrage interchangeable:

Non

FRAISE DE PERCAGE À DIAMÈTRE MULTIPLE - POUR TROU DIAMÈTRE 24-40MM

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..