Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - FRONTAL KIT AB D.B. BLANK DOOR 36M IP40 - GW41889AB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FRONTAL KIT AB D.B. BLANK DOOR 36M IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035087240

Réf. Sonepar

00047508724

Réf. Fournisseur

GW41889AB

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

505 mm

largeur:

465 mm

profondeur:

30 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

465 mm

largeur d'encastrement:

427 mm

profondeur intérieure:

101 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

KIT FAÇADE ANTIBACTÉRIENNE POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION A ENCASTRER 40 CDKI 36 (18X2) MODULES - PORTE PLEINE - IP40