Gewiss - FUSIB.DD E16 2A TEMPOR. - GW72021

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIB.DD E16 2A TEMPOR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • code de couleur - gris

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564032040

Réf. Sonepar

00047403204

Réf. Fournisseur

GW72021

Réf. Commerciale

Gewiss

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

500 V

code de couleur:

gris

classe de fonctionnement:

autre

FUSIBLE DD E16 2A LENTE

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.