Gewiss - FUSIB.DD E27 16A INSTANT. - GW72065

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIB.DD E27 16A INSTANT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • code de couleur - vert

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564032330

Réf. Sonepar

00047403233

Réf. Fournisseur

GW72065

Réf. Commerciale

Gewiss

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

code de couleur:

vert

classe de fonctionnement:

autre

FUSIBLE DD E27 16A RAPIDE

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.