Gewiss - FUSIBLE GG 14X51 MM 500V 50A - GW72124

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIBLE GG 14X51 MM 500V 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564113572

Réf. Sonepar

00047411357

Réf. Fournisseur

GW72124

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

80 kA

FUSIBLE CYLINDRIQUE - TYPE GG - 14X51 MM 500V 50A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..