Gewiss - FUSIBLE GG 8,5X31,5 MM 400V 20A - GW72116

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIBLE GG 8,5X31,5 MM 400V 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564113527

Réf. Sonepar

00047411352

Réf. Fournisseur

GW72116

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

50 kA

FUSIBLE CYLINDRIQUE - TYPE GG - 8,5X31,5 MM 400V 20A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..