Gewiss - GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP ? RAIL DIN - GW90872A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP ? RAIL DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564855113

Réf. Sonepar

00047485511

Réf. Fournisseur

GW90872A

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

taux de transmission max.:

9600 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP - RAIL DIN

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.